Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 M 30 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 M 30 x 40 A 4 VE=S
ISO 4017 A 4 M 30 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179400300040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 40* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x40*
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.667 KGM
Materialnummer:
04017.940.0300.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x40, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4, ISO4017, M30x40*, 30x40*, A4, AM40173040, 04017.940.0300.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6354*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,3354*
€ 7,53913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1954*
€ 7,37253
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,9154*
€ 7,03933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7354*
€ 6,82513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5754*
€ 6,63473
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,6354*
€ 5,51613
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,6354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.