Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 M 30 x 65 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 M 30 x 65 A 4 VE=S
ISO 4017 A 4 M 30 x 65 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179400300065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 65* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x65*
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.600 KGM
Materialnummer:
04017.940.0300.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x65, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4, ISO4017, M30x65*, 30x65*, A4, AM40173065, 04017.940.0300.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4857*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,1757*
€ 7,34908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0457*
€ 7,19438
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,7957*
€ 6,89688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5957*
€ 6,65888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4557*
€ 6,49228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4857*
€ 5,33798
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.