Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 M 30 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 M 30 x 80 A 4 VE=S
ISO 4017 A 4 M 30 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179400300080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 80* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x80*
Gewicht in kg per 100 Stück:
63.700 KGM
Materialnummer:
04017.940.0300.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x80, din 933, din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4, ISO4017, M30x80*, 30x80*, A4, AM40173080, 04017.940.0300.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7206*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6906*
€ 9,15181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6606*
€ 9,11611
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,2406*
€ 8,61631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0106*
€ 8,34261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8306*
€ 8,12841
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,7206*
€ 6,80751
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,7206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.