Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4-70 M 6 x 30 AD-W7/2 A 4-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4-70 M 6 x 30 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
ISO 4017 A 4-70 M 6 x 30 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179470060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.789 KGM
Materialnummer:
04017.947.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 a4 8x30, din 933, din 933 a4, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4-70, ISO4017, M6x30, 6x30, A4-70, AM4017630, 04017.947.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.