Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.4571 M 8 x 35 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.4571 M 8 x 35 A 5 VE=S
ISO 4017 1.4571 M 8 x 35 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179500080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.709 KGM
Materialnummer:
04017.950.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, iso4017 m8x35 1.4571, din 933, din 933 m8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, ISO 4017 1.4571(A 5), ISO4017, M8x35, 8x35, AM4017835, 04017.950.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3994*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.