Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 1.4571 M 16 x 30 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 1.4571 M 16 x 30 A 5 VE=S
ISO 4017 1.4571 M 16 x 30 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179500160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.690 KGM
Materialnummer:
04017.950.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m 16 x 30 1.4571, din 933, din 933 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, ISO 4017 1.4571(A 5), ISO4017, M16x30, 16x30, A5, AM40171630, 04017.950.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2619*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9819*
€ 2,35846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7819*
€ 2,12046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7319*
€ 2,06096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6619*
€ 1,97766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5819*
€ 1,88246
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2619*
€ 1,50166
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.