Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 8 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 8 x 35 VE=S
ISO 4026 45 H M 8 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262000080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.040 KGM
Materialnummer:
04026.200.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m8x1, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M8x35, 8x35, AM4026835, 04026.200.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.