Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 10 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 10 x 8 VE=S
ISO 4026 45 H M 10 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262000100008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.278 KGM
Materialnummer:
04026.200.0100.008
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m10x1, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M10x8, 10x8, AM4026108, 04026.200.0100.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.