Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 10 x 70 VE=S
ISO 4026 45 H M 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.370 KGM
Materialnummer:
04026.200.0100.070
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m10x1, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M10x70, 10x70, AM40261070, 04026.200.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2775*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.