Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 12 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 12 x 80 VE=S
ISO 4026 45 H M 12 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262000120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.560 KGM
Materialnummer:
04026.200.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 6x80 45 h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M12x80, 12x80, AM40261280, 04026.200.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5235*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7035*
€ 0,83717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6735*
€ 0,80147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6435*
€ 0,76577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.