Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 16 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 16 x 20 VE=S
ISO 4026 45 H M 16 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262000160020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.150 KGM
Materialnummer:
04026.200.0160.020
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, gewindestift din 913 m16, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M16x20, 16x20, AM40261620, 04026.200.0160.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1373*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.