Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 16 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 16 x 30 VE=S
ISO 4026 45 H M 16 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262000160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.460 KGM
Materialnummer:
04026.200.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, reyher din913 m16x1,5x30, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M16x30, 16x30, AM40261630, 04026.200.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2021*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.