Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 20 x 1,5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 20 x 1,5 x 45 VE=S
ISO 4026 45 H M 20 x 1,5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262050202045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant, mit metr. Feingewinde - Abmessung: M20 x 1,5 x 45 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M20x1,5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.704 KGM
Materialnummer:
04026.205.0202.045
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m20x1,5 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M20x1,5x45, 20x1,5x45, AM40262045, 04026.205.0202.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5475*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1675*
€ 3,76933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1475*
€ 3,74553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0475*
€ 3,62653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9675*
€ 3,53133
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5475*
€ 3,03153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.