Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 5 x 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 5 x 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4026 45 H M 5 x 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262100050005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.045 KGM
Materialnummer:
04026.210.0050.005
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m5x5 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M5x5, 5x5, galZn, AM402655, 04026.210.0050.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00999*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01411*
€ 0,01679
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01407*
€ 0,01674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01236*
€ 0,01471
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00999*
€ 0,01189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.