Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 16 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 16 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4026 45 H M 16 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262100160016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.640 KGM
Materialnummer:
04026.210.0160.016
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 16 x 16, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M16x16, 16x16, galZn, AM40261616, 04026.210.0160.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1421*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.