Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 A 2 M 4 x 4 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 A 2 M 4 x 4 rostfrei A 2 VE=S
ISO 4026 A 2 M 4 x 4 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040269100040004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.021 KGM
Materialnummer:
04026.910.0040.004
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din913 m4x4 a1, gewindestift edelstahl din 913, edelstahlschraube din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 A 2, ISO4026, M4x4, 4x4, A1/A2, AM402644, 04026.910.0040.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00824*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01146*
€ 0,01364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.