Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 A 2 M 4 x 6 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 A 2 M 4 x 6 rostfrei A 2 VE=S
ISO 4026 A 2 M 4 x 6 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040269100040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.033 KGM
Materialnummer:
04026.910.0040.006
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, iso4026 m4x6 a1, din 913, edelstahlschraube din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 A 2, ISO4026, M4x6, 4x6, A1/A2, AM402646, 04026.910.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00816*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01011*
€ 0,01203
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.