Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 A 4 M 10 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 A 4 M 10 x 30 A 4 VE=S
ISO 4026 A 4 M 10 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040269400100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.379 KGM
Materialnummer:
04026.940.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m10x1, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 A 4, ISO4026, M10x30, 10x30, A4, AM40261030, 04026.940.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1868*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.