Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 5 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 5 x 10 VE=S
ISO 4027 45 H M 5 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.081 KGM
Materialnummer:
04027.200.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m 5 x 10, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M5x10, 5x10, AM4027510, 04027.200.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.