Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 6 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 6 x 8 VE=S
ISO 4027 45 H M 6 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000060008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.088 KGM
Materialnummer:
04027.200.0060.008
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M6x8, 6x8, AM402768, 04027.200.0060.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.