Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 8 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 8 x 40 VE=S
ISO 4027 45 H M 8 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
04027.200.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M8x40, 8x40, AM4027840, 04027.200.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0927*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.