Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 8 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 8 x 70 VE=S
ISO 4027 45 H M 8 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000080070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.033 KGM
Materialnummer:
04027.200.0080.070
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M8x70, 8x70, AM4027870, 04027.200.0080.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1997*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.