Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 8 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 8 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4027 45 H M 8 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272100080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.993 KGM
Materialnummer:
04027.210.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 8 x 1, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M8x35, 8x35, galZn, AM4027835, 04027.210.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1223*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.