Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 A 4 M 8 x 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 A 4 M 8 x 12 A 4 VE=S
ISO 4027 A 4 M 8 x 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040279400080012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.257 KGM
Materialnummer:
04027.940.0080.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, reyher gewindestift din914 m8x12, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 A 4, ISO4027, M8x12, 8x12, A4, AM4027812, 04027.940.0080.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0546*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.