Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 A 4 M 10 x 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 A 4 M 10 x 16 A 4 VE=S
ISO 4027 A 4 M 10 x 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040279400100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.572 KGM
Materialnummer:
04027.940.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 A 4, ISO4027, M10x16, 10x16, A4, AM40271016, 04027.940.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1166*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.