Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S
ISO 4027 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040279400100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.020 KGM
Materialnummer:
04027.940.0100.025
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 A 4, ISO4027, M10x25, 10x25, A4, AM40271025, 04027.940.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1862*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.