Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 A 4 M 16 x 25 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 A 4 M 16 x 25 A 4 VE=S
ISO 4027 A 4 M 16 x 25 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040279400160025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.660 KGM
Materialnummer:
04027.940.0160.025
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m16 a4, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 A 4, ISO4027, M16x25, 16x25, A4, AM40271625, 04027.940.0160.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,573*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.