Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 12 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 12 x 12 VE=S
ISO 4028 45 H M 12 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282000120012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.595 KGM
Materialnummer:
04028.200.0120.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M12x12, 12x12, AM40281212, 04028.200.0120.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0486*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.