Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 14 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 14 x 30 VE=S
ISO 4028 45 H M 14 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282000140030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 14 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.500 KGM
Materialnummer:
04028.200.0140.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M14x30, 14x30, AM40281430, 04028.200.0140.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2731*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3631*
€ 0,43209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.