Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 16 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 16 x 40 VE=S
ISO 4028 45 H M 16 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282000160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.490 KGM
Materialnummer:
04028.200.0160.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din915 m16x40, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M16x40, 16x40, AM40281640, 04028.200.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3874*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5274*
€ 0,62761
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.