Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 16 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 16 x 90 VE=S
ISO 4028 45 H M 16 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282000160090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.770 KGM
Materialnummer:
04028.200.0160.090
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M16x90, 16x90, AM40281690, 04028.200.0160.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,027*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,387*
€ 1,65053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.