Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 20 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 20 x 30 VE=S
ISO 4028 45 H M 20 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282000200030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.550 KGM
Materialnummer:
04028.200.0200.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m20x30, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M20x30, 20x30, AM40282030, 04028.200.0200.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5365*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7165*
€ 0,85264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6865*
€ 0,81694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6365*
€ 0,75744
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.