Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 24 x 100 VE=S
ISO 4028 45 H M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.300 KGM
Materialnummer:
04028.200.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M24x100, 24x100, AM402824100, 04028.200.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6116*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3316*
€ 3,9646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3016*
€ 3,9289
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,1716*
€ 3,7742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1016*
€ 3,6909
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6116*
€ 3,1078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.