Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 10 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 10 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4028 45 H M 10 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282100100012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.415 KGM
Materialnummer:
04028.210.0100.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m10x12, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M10x12, 10x12, galZn, AM40281012, 04028.210.0100.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0587*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.