Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 16 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 16 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4028 45 H M 16 x 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282100160016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.420 KGM
Materialnummer:
04028.210.0160.016
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m16 x 16, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M16x16, 16x16, galZn, AM40281616, 04028.210.0160.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1697*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.