Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4028 45 H M 16 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282100160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.841 KGM
Materialnummer:
04028.210.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, gewindestift iso4028 m16x 30 45h, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M16x30, 16x30, galZn, AM40281630, 04028.210.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4041*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5041*
€ 0,59988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.