Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 16 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 16 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4028 45 H M 16 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282100160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.450 KGM
Materialnummer:
04028.210.0160.070
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, gewindestift din915 m 16 x 70, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M16x70, 16x70, galZn, AM40281670, 04028.210.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0666*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3766*
€ 1,63815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3566*
€ 1,61435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2666*
€ 1,50725
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0666*
€ 1,26925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.