Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 45 H M 20 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 45 H M 20 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4028 45 H M 20 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040282100200040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 20 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.610 KGM
Materialnummer:
04028.210.0200.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m20x40, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 45 H, ISO4028, M20x40, 20x40, galZn, AM40282040, 04028.210.0200.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9715*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2715*
€ 1,51309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2515*
€ 1,48929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1915*
€ 1,41789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1515*
€ 1,37029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1415*
€ 1,35839
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9715*
€ 1,15609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.