Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 A 4 M 6 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 A 4 M 6 x 30 A 4 VE=S
ISO 4028 A 4 M 6 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040289400060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.475 KGM
Materialnummer:
04028.940.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m6 x 30 a4, din 915 a4, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 A 4, ISO4028, M6x30, 6x30, A4, AM4028630, 04028.940.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0689*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.