Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 A 4 M 8 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 A 4 M 8 x 40 A 4 VE=S
ISO 4028 A 4 M 8 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040289400080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.164 KGM
Materialnummer:
04028.940.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 A 4, ISO4028, M8x40, 8x40, A4, AM4028840, 04028.940.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1935*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.