Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 A 4 M 8 x 50 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 A 4 M 8 x 50 A 4 VE=S
ISO 4028 A 4 M 8 x 50 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040289400080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.492 KGM
Materialnummer:
04028.940.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 A 4, ISO4028, M8x50, 8x50, A4, AM4028850, 04028.940.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2332*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3032*
€ 0,36081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.