Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 A 4 M 10 x 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 A 4 M 10 x 20 A 4 VE=S
ISO 4028 A 4 M 10 x 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040289400100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4028
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.750 KGM
Materialnummer:
04028.940.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, gewindestift din 915 m10, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, ISO 4028/DIN 915 A 4, ISO4028, M10x20, 10x20, A4, AM40281020, 04028.940.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1647*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.