Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 45 H M 3 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 45 H M 3 x 3 VE=S
ISO 4029 45 H M 3 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040292000030003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.009 KGM
Materialnummer:
04029.200.0030.003
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45h m3x3, din 916 45h, din 916 m3, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 45 H, ISO4029, M3x3, 3x3, AM402933, 04029.200.0030.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00501*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.