Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 45 H M 3 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 45 H M 3 x 12 VE=S
ISO 4029 45 H M 3 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040292000030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
04029.200.0030.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din916 m3x12, din 916 45h, din 916 m3, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 45 H, ISO4029, M3x12, 3x12, AM4029312, 04029.200.0030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00908*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01281*
€ 0,01524
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01276*
€ 0,01518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01174*
€ 0,01397
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.