Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 45 H M 12 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 45 H M 12 x 80 VE=S
ISO 4029 45 H M 12 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040292000120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.550 KGM
Materialnummer:
04029.200.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, m12 gewindestift iso 4029 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 45 H, ISO4029, M12x80, 12x80, AM40291280, 04029.200.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4681*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6181*
€ 0,73554
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5981*
€ 0,71174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5781*
€ 0,68794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4681*
€ 0,55704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.