Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 45 H M 8 x 1 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 45 H M 8 x 1 x 8 VE=S
ISO 4029 45 H M 8 x 1 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040292050081008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
~ISO 4029 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 8x1 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.193 KGM
Materialnummer:
04029.205.0081.008
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h m8x1x8, din 916 45h, din 916, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 45 H, ISO4029, M8x1x8, 8x1x8, AM402988, 04029.205.0081.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1268*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.