Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 45 H M 10 x 1 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 45 H M 10 x 1 x 12 VE=S
ISO 4029 45 H M 10 x 1 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040292050102012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
~ISO 4029 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 10x1 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.483 KGM
Materialnummer:
04029.205.0102.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 45 H, ISO4029, M10x1x12, 10x1x12, AM40291012, 04029.205.0102.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2639*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.