Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 A 2 M 3 x 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 A 2 M 3 x 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S
ISO 4029 A 2 M 3 x 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040299100030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
04029.910.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m3x4, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 A 2, ISO4029, M3x4, 3x4, A1/A2, AM402934, 04029.910.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00884*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01191*
€ 0,01417
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01149*
€ 0,01367
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01097*
€ 0,01305
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.