Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 A 2 M 3 x 10 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 A 2 M 3 x 10 rostfrei A 1/A 2 VE=S
ISO 4029 A 2 M 3 x 10 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040299100030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.037 KGM
Materialnummer:
04029.910.0030.010
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din916 m3x10, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 A 2, ISO4029, M3x10, 3x10, A1/A2, AM4029310, 04029.910.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.