Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 A 4 M 2 x 2 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 A 4 M 2 x 2 A 4 VE=S
ISO 4029 A 4 M 2 x 2 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040299400020002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 2 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4029
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.003 KGM
Materialnummer:
04029.940.0020.002
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916 m2, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4029/DIN 916 A 4, ISO4029, M2x2, 2x2, A4, AM402922, 04029.940.0020.002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0282*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.